Morsetto orizzontale Plus con impugnatura blu

Codice art.: 557669
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557669
EAN / GTIN 4020772013240
Codice del produttore 557669
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale Plus con impugnatura blu, con forze di tenuta maggiori, braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Pezzo di bloccaggio di sicurezza con protezione contro le perdite per la vite di bloccaggio all’estremità del braccio di bloccaggio.
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 68301.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Vite di pressione: M8 x 58
  • peso: 560 g
  • Dimensione: 3
  • A: 8
  • B: 78
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • E: 43
  • F: 22,0
  • H: 33,5
  • H1: 58
  • H2: 112
  • HW min: -1
  • HW max: 13,0
  • I: 18
  • K: 6,5
  • L1: 242
  • M: 25,5 - 36,0
  • N: 47,0
  • P: 52,5
  • α: 90°