Set di 50 fogli carta abrasiva fori 14x, Grana: 80

Codice art.: 557630 80
Imposta il prezzo 50 Articolo (9,57 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana 80
Grado di finezza grosso
Larghezza 115 mm
Lunghezza 280 mm
Tipo di prodotto Carta abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557630 80
EAN / GTIN 4018875919392
Codice del produttore 782931
Produttore/persona responsabile VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta E tenace e robusta ricoperta con corindone. Ottima resistenza alla trazione.
Per il serraggio su levigatrici orbitali.

Uso:

Rettifica di metallo e legno duro.