Morsetto verticale con impugnatura blu

Codice art.: 557615
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557615
EAN / GTIN 4020772012496
Codice del produttore 557615
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale con impugnatura blu, con braccio di tenuta aperto e base orizzontale.
Zincato e passivato.
Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per misure da 2 a 6. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Pezzo di bloccaggio di sicurezza con protezione per le dita, protezione contro le perdite per la vite di bloccaggio all’estremità del braccio di serraggio
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 0
  • F1: 0,5 kN
  • F2: 0,7 kN
  • Vite di pressione: M 4 x 25
  • peso: 60 g
  • Dimensione: 0
  • A: 4
  • B: 31,0
  • C: 8,5-13,5
  • D: 4,5
  • E: 14
  • F: 5,5
  • H: 18,0
  • H1: 81,0
  • HW min: -1,5
  • HW max: 3,5
  • I: 8
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 49
  • L2: 50
  • M: 23,0
  • M1: -
  • N: 32
  • P: 22
  • α: 95°
  • α*: -