Blocchetto abrasivo manuale combinato duro / morbido, Lunghezza: 140mm

Codice art.: 557555 140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
315 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 140 mm
Larghezza 67 mm
Altezza 35 mm
Tipo di prodotto Blocchetto per levigare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557555 140
EAN / GTIN 2050001858955

Descrizione

Esecuzione:

Rapida sostituzione del foglio grazie alla chiusura a strappo su entrambi i lati.
Blocchetto abrasivo manuale combinato, dotato di due diversi tipi di espanso: lato duro per levigazione in piano, lato morbido per i bordi.

Uso:

Rettifica manuale di superfici e contorni. La carta abrasiva non scivola.

Per:

Foglio di carta abrasiva con chiusura a strappo n. art. 557571.

Per:

Foglio abrasivo larghezza × lunghezza: 67×140 mm