Morsetto verticale con impugnatura verde

Codice art.: 557489
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557489
EAN / GTIN 4020772009557
Codice del produttore 557489
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale con impugnatura verde, con braccio di tenuta solido e piede verticale.
Zincato e passivato.
Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Morsetto di sicurezza con protezione per le dita.
Completo di vite a pressione zincata temprata
N. 6885 e manicotto per saldatura.

Proprietà:

  • Dimensione: 5
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 5,0 kN
  • Vite di pressione: M12x 80
  • peso: 1480 g
  • Dimensione: 5
  • A: 10
  • B: 141,0
  • C: 45,0
  • D: 8,5
  • E: 88
  • F: 30,5
  • H: 77
  • H1: 302
  • HW min: 15,0
  • HW max: 47,0
  • I: 25
  • K: 9,5
  • L: 26,5-31,5
  • L1: 196,5
  • L2: 184,0
  • M: 66,0
  • M1: 64
  • N: 36
  • O: 10
  • P: 65
  • α: 115°
  • α*: 60°