• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tenditore asta di spinta con impugnatura arancione

Codice art.: 557454
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 557454
EAN / GTIN 4020772009113
Codice del produttore 557454
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore asta di spinta con impugnatura arancione, design corto. Morsetti di compressione e tensione.
acciaio inox, lucidato. Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado. Viti di accoppiamento incollate alla filettatura. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite di serraggio antiruggine N. 6880NI.
Adatto anche per l’industria alimentare.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Vite di pressione: M6x25
  • peso: 130 g
  • Dimensione: 2
  • A: 10
  • B: 36
  • E: 15
  • H: 24
  • H1: 73,0
  • Corsa: 21,5
  • HW min: 17
  • HW max: 27,0
  • L1: 68,5
  • L2: 13
  • L3: 69
  • M: M6
  • M2: M16x1,5
  • N: 30,5