• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto orizzontale con impugnatura arancione e blocco di sicurezza

Codice art.: 557430
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 557430
EAN / GTIN 4020772008840
Codice del produttore 557430
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con impugnatura arancione e blocco di sicurezza, per posizione di bloccaggio e posizione aperta.
Con braccio di supporto aperto e piede verticale.

Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Vite di pressione: M8x65
  • peso: 800 g
  • Dimensione: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63
  • F: 27
  • H: 66,5
  • H1: 97
  • H2: 126
  • HW min: 17,5
  • HW max: 46
  • I: 20
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 52,0-59,0
  • M1: 59
  • O: 8
  • P: 57
  • α: 90°