Morsetto verticale con impugnatura arancione

Codice art.: 557323
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557323
EAN / GTIN 4020772007942
Codice del produttore 557323
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale con impugnatura arancione, con braccio di tenuta solido e piede orizzontale.
Zincato e passivato.
Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Morsetto di sicurezza con protezione per le dita.
Completo di vite a pressione zincata temprata
N. 6885 e manicotto per saldatura.

Proprietà:

  • Dimensione: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Vite di pressione: M8x65
  • peso: 585 g
  • Dimensione: 4
  • A: 8
  • B: 101,0
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 61
  • F: 17,0
  • H: 42,5
  • H1: 221
  • HW min: -8
  • HW max: 21,0
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141,5
  • L2: 129,5
  • M: 45,0
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°