Viti di serraggio trimmer per mandrini per trimmer montati in superficie

Codice art.: 557107
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557107
EAN / GTIN 4020772006112
Codice del produttore 557107
Numero-L L30110 101972
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti di serraggio trimmer per mandrini a pressione, da utilizzare con la chiave per viti di serraggio trimmer in conformità alla norma DIN 6368.
Temprato alla classe di resistenza 10,9

Proprietà:

  • Dimensione: 27
  • M: M12
  • B1: 12
  • D1: 35
  • K: 8
  • L: 22
  • peso: 60 g