Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Stella abrasiva in tessuto, ⌀ 38 mm, Confronto granulometrico: 180

Codice art.: 555913 180

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Confronto granulometrico 180
Grado di finezza medio
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
38 mm
Colore blu
Velocità consigliata 7.500 min-1
Numero massimo giri 13.000 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 555913 180
EAN / GTIN 4045197608987
Codice del produttore 555913 180
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto abrasivo a stella con attacco filettato. Esecuzione in tessuto robusto e resistente allo strappo, nessuna sfrangiatura sui bordi di taglio.
A 3 veli.

Uso:

Per pulizia, sbavatura e rifinitura di punti di difficile accesso come fori, filettature interne, tubi e cavità. Utilizzare con perno di serraggio n. art. 555920.

Download & documenti

Prodotti correlati