Morsetti pneumatici

Codice art.: 555066
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 555066
EAN / GTIN 4020772004071
Codice del produttore 555066
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti pneumatici, con struttura a cilindro verticale.
Ingombro ridotto grazie al design angolato. Può essere montato orizzontalmente o verticalmente. Dotato di cilindro pneumatico, a doppia azione. Con pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale. Con fori dell’acceleratore per smorzare la velocità. Tenditore zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 1 kN
  • F2: 2,5 kN
  • F3: 0,65 kN
  • F4: 1,1 kN
  • F5: 0,50 kN
  • UN: 0,35 dm³
  • Vite di pressione: M8 x 45
  • peso: 1025 g
  • Dimensione: 3
  • A: 8
  • B: 80,5
  • C: 16,0
  • C1: 16,0
  • C2: -
  • D: 6,5
  • E: 36
  • F: 12,5
  • H: 68,7
  • H1: 114,5
  • H2: 69
  • H4: 78,0
  • HW min: 38,0
  • HW max: 46,5
  • I: 18
  • K: 16,5
  • K1: 17,5
  • L1: 96,0
  • M: 25
  • M1: 25,0
  • N: 62,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø pistone
    : 32