Morsetti pneumatici

Codice art.: 555062
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 555062
EAN / GTIN 4020772004019
Codice del produttore 555062
Numero-L L30100 356
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti pneumatici, con montaggio cilindro orizzontale.
Dotato di cilindro pneumatico, a doppia azione. Con pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale. Con fori dell’acceleratore per smorzare la velocità. Tenditore zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per misure da 2 a 4. I punti di supporto sono ingrassati.
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,70 kN
  • F4: 1,0 kN
  • F5: 0,30 kN
  • UN: 0,26 dm³
  • Vite di pressione: M6 x 35
  • peso: 600 g
  • Dimensione: 2
  • A: 6
  • B: 51,5
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11
  • H: 26,0
  • H1: 62,0
  • H2: 42,5
  • HW min: -1,0
  • HW max: 7,0
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 145,0
  • M: 27
  • N: 54,5
  • R: M5
  • ØW: 12
  • Ø pistone
    : 25
  • Angolo di apertura α: 91,5°