Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (A), grana 150, ⌀ Testa × Larghezza testa: 20X10mm

Codice art.: 555035 20X10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    6,15 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    5,12 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo A
⌀ Gambo 6 mm
Lunghezza complessiva 100 mm
Numero massimo giri 18.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 555035 20X10
EAN / GTIN 4027497608874
Codice del produttore A2205020106150001
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all’asse dell’utensile. Lamelle inserite con incollaggio sulla parte anteriore.

Uso:

Sbavatura di fori, fori trasversali e superfici interne dei tubi. Le lamelle abrasive si adattano al diametro del pezzo. Impiego radiale.