Platorello in gomma, gambo di ⌀ 6 mm morbido, ⌀ Esterno: 75mm

Codice art.: 554091 75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 75 mm
Attacco lato utensile Sistema di serraggio rapido filettatura esterna
Attacco lato macchina ⌀ codolo 6 mm
⌀ Gambo 6 mm
Per sistema di cambio rapido Roloc™
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 554091 75
EAN / GTIN 4046719810550
Codice del produttore 7000062723
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento di mole abrasive con sistema di serraggio rapido con filettatura esterna (Roloc™, Combidisc®).
Platorello in gomma con attacco 1/4 pollici integrato e gambo da 6 mm. Montaggio su mandrino M14 con adattatore n. art. 554081.
Il sistema di cambio rapido Roloc™ consente di sostituire l’utensile in sicurezza “con una rotazione” della mano in brevissimo tempo.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.

Nota:

Smerigliatrici angolari adatte vedi n. art. 079325.