Mola abrasiva 777F, ⌀ 50,8 mm, Grana: 60

Codice art.: 554025 60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,80 € / 1 Articolo
  • da 50 Articolo
    1,50 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.655 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 60
⌀ Disco 50,8 mm
Denominazione originale prodotto 777F
Codice a colori arancione
Per sistema di cambio rapido Roloc™
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 554025 60
EAN / GTIN 511447643342
Codice del produttore 7000000550
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
Capacità di asportazione e durata molto elevate grazie alla grana ceramica autoaffilante (CER).

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

Download & documenti

Prodotti correlati