Set di 5 dischi di lucidatura diamantati CaraFin, ⌀ 22 mm, Grana: D3µm

Codice art.: 553980 D3
Imposta il prezzo 5 Articolo (4,84 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CaraFin
Sigla materiale abrasivo D
⌀ Disco 22 mm
Velocità consigliata 2.000 min-1
Tipo di lucidatura Lucidatura a specchio
Colore arancione
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 553980 D3
EAN / GTIN 4062406300098
Codice del produttore 553980 D3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensili di lucidatura diamantati CaraFin con diamante monocristallino su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.
Morbida base in PU per consentire una lavorazione precisa.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come nelle paste diamantate. Adattamento ottimale ai contorni.

Uso:

Lavori di lucidatura con il massimo livello di flessibilità e di adattamento ai contorni senza l’utilizzo di paste per lucidatura.
Per l’utilizzo in combinazione con i sistemi di microsmerigliatura n. art. 078140 e 078150. Numero di giri consigliato 2000 min-1.