Assortimenti di giraviti Classic VDE isolati, fino 1000 V AC / 1500 V DC secondo IEC/EN 60900

Codice art.: 5539.
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5539.
EAN / GTIN 7610733273805
Codice del produttore PB 5539.
Numero-L L60060 3098

Descrizione

Descrizione:

  • Set di giraviti VDE Classic, completamente isolati fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900
  • per viti con intaglio
  • testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
  • punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
  • codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza