Manicotto di smerigliatura conico (A) grana 150 fine, ø max. bussola × Larghezza bussola: 36X60mm

Codice art.: 553870 36X60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,47 € / 1 Articolo
  • da 50 Articolo
    2,06 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
771 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ø max. bussola × Larghezza bussola (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale
Sigla materiale abrasivo A
Grana 150
Grado di finezza fine
Forma manicotti a forma conica
⌀ Manicotto max. 36 mm
Bussole larghezza. 60 mm
Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 553870 36X60
EAN / GTIN 4045197722997
Codice del produttore 553870 36X60
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana.
Corindone normale (A) per qualsiasi lavoro di rettifica.
A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma. È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.

Uso:

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale − anche per bordi.

Per:

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553830.

Download & documenti

Prodotti correlati