Descrizione:
Le mole a tazza Tyrolit PREMIUM garantiscono la massima asportazione e durata per lavori di levigatura su grandi superfici. La mola a tazza disponibile per la pietra è particolarmente adatta per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, la smussatura e la pre-smerigliatura di pietra artificiale e lastre di terrazzo, nonché la levigatura superficiale di marmo, ardesia e granito. È possibile scegliere tra le versioni con foro 22 e 23 e la versione filettata M14 per il portautensili. Si prega di notare la velocità massima di lavoro di 50 m/s.
Proprietà:
- Forma: MOLA A TAZZA CILINDRICA 6ZB
- Vs /max: 50 m/s..
- Materiali adatti: Pietra
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : L=30 E=19
- dimensione (D x P x GE): 100 x 45 x M14 mm
- Diametro: 100 mm
- Spessore: 45 mm
- Grandezza della grana: 220
- Un utensile per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Massima velocità di asportazione per lavori di levigatura di grandi superfici
- Robusta ed estremamente durevole
- Carburo di silicio per ottenere i migliori risultati sulla pietra e sui materiali a bassa asportazione di truciolo.
Uso:
- Per applicazioni impegnative su pietra
- Per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, la smussatura e la pre-levigatura di pietra artificiale e piastrelle di terrazzo, nonché la levigatura di superfici in marmo, ardesia e granito.
Raccomandazioni:
- Grana 16 - 24 per la levigatura grossolana
- Grana 60 - 220 per la levigatura fine
- Utilizzare una protezione speciale per i vasi
- Rispettare una velocità massima di lavoro di 50 m/s
Particolarità:
- Elevata capacità di asportazione
- Durata superiore alla media
- Ottimi risultati su pietra e materiali a truciolo corto