Vite di pressione

Codice art.: 552698
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 552698
EAN / GTIN 4020772552695
Codice del produttore 552698
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite di serraggio, per morsetti orizzontali Plus.
Completo di rondelle a U, dadi da 6 kt e vite con elemento di pressione vulcanizzato, realizzato in neoprene resistente all’olio per proteggere i pezzi sensibili. durezza 85 shore A, senza silicone. Classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • Dimensione: 1
  • M x L: M5 x 35
  • D: 11
  • D1: 10
  • L3: 9 - 18
  • peso: 15 g