Morsetto orizzontale Plus con impugnatura rosso

Codice art.: 552552
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 552552
EAN / GTIN 4020772552558
Codice del produttore 552552
Numero-L L30100 366
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale Plus con impugnatura rosso, con forze di tenuta maggiori, braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Pezzo di bloccaggio di sicurezza con protezione contro le perdite per la vite di bloccaggio all’estremità del braccio di bloccaggio.
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 68301.

Proprietà:

  • Dimensione: 1
  • F1: 1,1 kN
  • F2: 1,7 kN
  • Vite di pressione: M5 x 35
  • peso: 114 g
  • Dimensione: 1
  • A: 5
  • B: 46
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20
  • F: 16,5
  • H: 19,0
  • H1: 35
  • H2: 46
  • HW min: 0
  • HW max: 10,0
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L1: 126
  • M: 15,0 - 19,5
  • N: 27,5
  • P: 34,0
  • α: 90°