Levigatrice ARP-B 77 mm 2,5 Ah, Modello: ARP-B

Codice art.: 552437 ARP-B
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2,5 Ah
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Campo del numero di giri 1.500 min-1 - 2.200 min-1
⌀ Massimo utensile di lucidatura 77
Peso 0,87 kg
Vibrazione massima a norma EN 1,8
Tipo di prodotto Lucidatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552437 ARP-B
Produttore/persona responsabile Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Descrizione

Esecuzione:

Mirka® ARP-B 300 è una levigatrice rotativa con motore brushless e platorello da 77 mm.

Uso:

Lucidatura

Fornitura:

1 caricabatterie, 1 cavo per caricabatterie, 1 batteria di ricambio e 1 platorello.