Smerigliatrice a batteria AOS-B 32 mm 2,5 Ah corsa 3 mm, Modello: AOS-B

Codice art.: 552436 AOS-B
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2,5 Ah
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Campo del numero di giri 4.000 min-1 - 8.000 min-1
⌀ Massimo utensile di lucidatura 32
Peso 0,57 kg
Vibrazione massima a norma EN 2,54
Tipo di prodotto Lucidatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552436 AOS-B
Produttore/persona responsabile Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Descrizione

Esecuzione:

La Mirka® AOS-B 130 (oscillante) a basso consumo energetico appartiene alla famiglia delle piccole smerigliatrici per spot-repair a batteria e senza spazzole. La potente levigatrice senza fili ha un design ergonomico che garantisce comfort anche per lavori prolungati. L’autonomia è fino a 16 ore e il tempo di ricarica della batteria è di soli 40 minuti. La Mirka® AOS-B 130 ha un’oscillazione di 3 mm.

Uso:

Rettifica

Fornitura:

1 caricabatteria, 1 cavo per il caricabatteria, 1 batteria di ricambio e 2 platorelli Quick Lock