Punta di marcatura

Codice art.: 552310
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 552310
EAN / GTIN 4020772001575
Codice del produttore 552310
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Ago per marcatore, adatto per marcatore AMF Medium N. 1570MM..

Proprietà:

  • Ago: MMN-90R10 Ex02
  • D1: 3 mm
  • L1: 36 mm
  • L2: 0,2 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Peso: 3 g