XCMT 07R-252002-MG IC808G Inserti per scanalatura interna con due taglienti, per utensili multifunzionali DR-MF

Codice art.: 5522274
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5522274
EAN / GTIN 7291075347708
Codice del produttore 5522274
Numero-L L23940 1964

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm, Larghezza taglio (CW) 2.5 mm, Spessore inserto (S) 3.41 mm, Overall Length (OAL) 7.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 2.5 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 7 Degrees
  • Spessore inserto (S) 3.41 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 7.5 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto