Spazzola a lamelle per lucidatura in feltro ⌀ Codolo 6 mm, Modello: ZY5030

Codice art.: 552212 ZY5030
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    12,69 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    10,57 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.337 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado durezza medio
⌀ Testa 50 mm
Lunghezza della testina 30 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552212 ZY5030
EAN / GTIN 4045197722782
Codice del produttore 552212 ZY5030
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio del feltro attorno al codolo.

Uso:

Lavori di lucidatura con flessibilità e adattamento ai contorni maggiori. L’uso successivo dell’esecuzione medio-dura e morbida permette di ottenere superfici a specchio di notevole qualità.

Nota:

Le lamelle/spazzole di lucidatura in feltro vanno usate in combinazione unitamente a paste abrasive e per lucidatura come n. art. 552250 / 555740. Velocità periferica consigliata 5 – 10 m/s.

Download & documenti

Prodotti correlati