Mola per lucidatura in feltro ⌀ Codolo 3 mm, Modello: KE1012

Codice art.: 552100 KE1012
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,33 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    2,78 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.298 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado durezza medio
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 12 mm
⌀ Gambo 3 mm
Velocità Periferica consigliata 5 m/s - 10 m/s
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552100 KE1012
EAN / GTIN 4045197803887
Codice del produttore 552100 KE1012
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Mole di lucidatura di lunga durata con feltro medio-duro molto stabile.

Uso:

Per lucidatura preliminare e a specchio di superfici già levigate con elevati requisiti di precisione della geometria delle forme.

Nota:

Le mole di lucidatura con feltro vanno usate in combinazione unitamente a paste abrasive e per lucidatura come n. art. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Velocità periferica consigliata 5 – 10 m/s.

Download & documenti

Prodotti correlati