Calibro digitale in fibra di carbonio ABS, gambe di misura lunghe 0-600 mm, IP66

Codice art.: 552-151-10
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
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552-151-10
EAN / GTIN 4946368583136
Codice del produttore 552-151-10
Numero-L L40010 5176
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro Digimatic in struttura superleggera con lunghe gambe di misura offre i seguenti vantaggi: La struttura composita super leggera (materiale rinforzato con fibra di carbonio) consente un risparmio di peso fino al 50%. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere IP66. Lettura diretta delle misure interne dal display LCD (valore di offset regolabile). Funzione di preselezione per l'impostazione di un valore di preselezione desiderato.

Proprietà:

Digitale/Analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 600
Valore di graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,06 mm
Precisione di ripetizione: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Velocità massima di reazione: illimitata mm/s. Velocità di reazione: illimitata mm/s
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Fornitura: in scatola, inclusa 1 batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5.000 ore.

Download & documenti

Prodotti correlati