Mola per lucidatura al diamante CaraFin, D3, Modello: ZY0608

Codice art.: 551940 ZY0608
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
221 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CaraFin
Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grado di finezza Lucidatura a specchio
⌀ Testa 6 mm
Lunghezza della testina 8 mm
⌀ Gambo 3 mm
Velocità Periferica consigliata 1 m/s - 2 m/s
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 551940 ZY0608
EAN / GTIN 4062406114565
Codice del produttore 551940 ZY0608
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole per lucidatura in PU elastico con superficie periferica rivestita in grana diamantata. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.

Uso:

Lavori di lucidatura con flessibilità e adattamento massimo ai contorni.