Morsetto orizzontale Plus con impugnatura rosso

Codice art.: 551717
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 551717
EAN / GTIN 4020772001391
Codice del produttore 551717
Numero-L L30090 845
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale Plus con impugnatura rosso, con forze di tenuta maggiori, braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Pezzo di bloccaggio di sicurezza con protezione contro le perdite per la vite di bloccaggio all’estremità del braccio di bloccaggio.
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 68301.

Proprietà:

  • Dimensione: 4
  • F1: 3,5 kN
  • F2: 8,0 kN
  • Vite di pressione: M10 x 76
  • peso: 1250 g
  • Dimensione: 4
  • A: 10
  • B: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • HW min: -2
  • HW max: 16,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L1: 329
  • M: 34,5 - 45,0
  • N: 60,0
  • P: 76,0
  • α: 90°