IDI 224-SK IC908 Cuspidi CHAMDRILL, per Punte DCM.

Codice art.: 5506040
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5506040
EAN / GTIN 7291075122268
Codice del produttore 5506040
Numero-L L24050 2556

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 22.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 22.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 22.4 mm
  • Functional Length (LF) 6.22 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 22.0
  • Spessore inserto (S) 10.3 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.08 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto