Fermo, fisso

Codice art.: 550511
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 550511
EAN / GTIN 4020772000684
Codice del produttore 550511
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Fermo, fisso, design alto.
Corpo base: Acciaio fuso.
ganasce: Acciaio cementato. Le ganasce di serraggio possono essere ruotate, con il lato liscio per i pezzi lavorati e il lato scanalato per le superfici di serraggio grezze.

Proprietà:

  • Scanalatura: 32
    36
    42
  • B1: 38
  • B2: 90
  • E: 12
  • G: M6
  • H: 120
  • H1: 56
  • H2: 40
  • K: 20
  • L1: 211
  • L2: 95,0
  • peso: 7900 g