Marcatore AMF piccolo

Codice art.: 550225
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 550225
EAN / GTIN 4020772550202
Codice del produttore 550225
Numero-L L30630 2
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Utensile per marcatura AMF-Marker piccolo, adatto per mandrini a pinza da 12 mm e supporti Weldon.
Gli aghi di marcatura non sono inclusi nel dotazione.

Proprietà:

  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 69 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 3,5 mm
  • L4: 49 mm
  • L5: 34 mm
  • Peso: 21 g