Fresa rotativa rivestita GARANT Master Cast - esecuzione grossa, AlTiSiN, Modello: A0616

Codice art.: 547700 A0616
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
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • ⌀ Gambo: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master Cast
Materiale da taglio AlTiSiN
Descrizione della forma Cilindrica
⌀ Testa 6 mm
Lunghezza della testina 16 mm
Lunghezza complessiva 55 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 547700 A0616
EAN / GTIN 4067263736592
Codice del produttore 547700 A0616
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Descrizione

Esecuzione:

L’innovativa geometria dei denti permette elevate prestazioni in termini di truciolatura e contemporaneamente una rotazione regolare e una buona facilità d’uso. Nessuna aderenza ai trucioli e risultati eccellenti delle superfici.
⌀ codolo 6mm.
Per l’utilizzo in inserti di sgrossatura e finitura. Con rivestimento ad alte prestazioni per una maggiore durata, una minore immissione di calore e una ridotta aderenza ai trucioli.
Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro.

  • Elevata asportazione di materiale.
  • Rotazione regolare.
  • Rivestimento ad alte prestazioni per carico termico ridotto, durata maggiore e asportazione truciolo migliorata.
  • Substrato ultramoderno, ottimizzato per i materiali in fusione di acciaio.
  • Durata estremamente elevata.

Uso:

Esecuzione ottimizzata per la lavorazione di ghisa, acciaio, fusione di acciaio, acciaio per utensili e leghe di titanio morbide.
Esecuzione ottimizzata per la lavorazione di materiali duri e fragili come ghisa, acciaio e fusione di acciaio, acciaio bonificato e acciaio per utensili. Adatto sia per l’utilizzo manuale sia per quello di tipo industriale. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

In caso di materiali con cattiva conduttura termica, ridurre il numero di giri per impedire la lubrificazione ed evitare che la fresa rotativa si colori di azzurro.