Spessimetro digitale, 0-10 mm, 0,01 mm

Codice art.: 547-315A
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Spessimetri di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 547-315A
EAN / GTIN 4946368851693
Codice del produttore 547-315A
Numero-L L40010 14445
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo spessimetro ABSOLUTE Digimatic consente di misurare pellicole, carta, ecc. con punti di contatto piatti.

Proprietà:

Parallelismo: 10 µm
Protezione: IP42
Digitale/Analogico: Digitale
Profondità di misura massima: 30 mm
Indicatore n.: 543-710BS
Forza di misura: ≤ 1,5 N
R MPE (Ripetibilità): 0,0005″/0,01 mm
Display: LCD, altezza caratteri 11 mm
Pollici-Metrico: Metrico
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Passo digitale: 0,01 mm
Intervallo: 0 - 10 mm

Download & documenti

Prodotti correlati