Bilancia a molla 0,6N-5N, graduazione 0,2N

Codice art.: 546-119
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
Tipo di prodotto Dinamometro a molla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 546-119
EAN / GTIN 4946368362632
Codice del produttore 546-119
Numero-L L40010 9136
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questa bilancia a molla vi supporta in molte applicazioni e vi offre i seguenti vantaggi: Per la regolazione di microinterruttori, molle di relè e valvole, nonché per il controllo della forza di misura dei comparatori e la regolazione delle molle di tensione e compressione. Quadrante diviso per misurare in entrambe le direzioni.

Proprietà:

Campo di misura: 0,6 - 5 N
Graduazione: 0,2 N
Campo di misura: 0,6-5 N