Comparatore digitale ID-S, standard ASME/ANSI, pollici/metrico, 0,5″, 0,00005″, piastra posteriore con occhiello

Codice art.: 543-792-10
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-792-10
EAN / GTIN 4946368863351
Codice del produttore 543-792-10
Numero-L L40010 16555
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il modello standard del comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-S offre i seguenti vantaggi: Sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino alla successiva sostituzione della batteria Tutte le funzioni possono essere impostate tramite pulsanti grandi e facili da usare Lettura agevole grazie alle cifre da 9 mm Durata della batteria eccezionalmente lunga

Proprietà:

Velocità massima di risposta: illimitata
Digitale/Analogico: Digitale
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Consegnato: Inclusa batteria SR44, certificato di ispezione
Commutazione pollici/metri: Sì

Download & documenti

Prodotti correlati