Comparatore digitale ID-S, standard ASME/ANSI, pollici/metrico, 0,5″, 0,0005″, pannello posteriore con occhiello

Codice art.: 543-783-10
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-783-10
EAN / GTIN 4946368863498
Codice del produttore 543-783-10
Numero-L L40010 14418
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il modello standard del comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-S offre i seguenti vantaggi: Sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino alla successiva sostituzione della batteria Tutte le funzioni possono essere impostate tramite pulsanti grandi e facili da usare Lettura agevole grazie alle cifre da 9 mm Durata della batteria eccezionalmente lunga

Proprietà:

Display: LCD, altezza caratteri 9 mm
Gamma: 0,5″/12,7 mm
Digitale/Analogico: Digitale
Velocità massima di risposta: illimitata
R MPE (Ripetibilità): 0,0005″/0,01 mm
H MPE (isteresi): 0,001″/0,02 mm
Passo digitale: 0,0005″/0,01 mm
Protezione: IP42
Ø dello stelo: 9,52 mm
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Errore max. Errore ammissibile
E MPE (intervallo totale): ±0,001″/0,02 mm
Pollici-Metrico: Pollici/Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati