Comparatore digitale ID-S, 12,7 mm, 0,01 mm, parete posteriore con occhiello

Codice art.: 543-781-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-781-10
EAN / GTIN 4946368863450
Codice del produttore 543-781-10
Numero-L L40010 14650
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il modello standard del comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-S offre i seguenti vantaggi: Sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino alla successiva sostituzione della batteria Tutte le funzioni possono essere impostate tramite pulsanti grandi e facili da usare Lettura agevole grazie alle cifre da 9 mm Durata della batteria eccezionalmente lunga

Proprietà:

H MPE (isteresi): 0,02 mm
Errore max. Errore ammissibile
E MPE (Gamma totale): 0,02 mm
Passo digitale: 0,01 mm
Digitale/Analogico: Digitale
Gamma: 12,7 mm
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Velocità massima di risposta: illimitata
Forza di misura: ≤ 1,5 N
R MPE (Ripetibilità): 0,01 mm
Ø dello stelo: 8 mm
Pollici-Metrico: Metrico
Display: LCD, altezza caratteri 9 mm
Protezione: IP42

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello