Comparatore digitale ID-C, 50,8 mm, 0,01 mm, pannello posteriore piatto

Codice art.: 543-735B
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-735B
EAN / GTIN 4946368850351
Codice del produttore 543-735B
Numero-L L40010 14344
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.

Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino al successivo cambio della batteria
Facile lettura dei valori grazie all'ampio display digitale/analogico
Disponibile modello con passo digitale di 0,5 µm
Possibilità di semplici calcoli e rilevamento dei valori di picco
Dotato di funzione di avviso per il piano di calibrazione
La valutazione GO/±NG viene effettuata impostando la tolleranza superiore e inferiore
Display ruotabile di 330°.
Un blocco delle funzioni protegge il comparatore dall'uso non autorizzato.

Proprietà:

Display: LCD, altezza dei caratteri 11 mm, ruotabile di 330°
Passo digitale: 0,01 mm
Gamma: 50,8 mm
Ø dello stelo: 8 mm
Frequenza di misura (MAX/MIN/RANGE): 50 volte/s
H MPE (isteresi): 0,02 mm
Pollici-Metrico: Metrico
Errore massimo Errore ammissibile
E MPE (Gamma totale): 0,04 mm
Velocità massima di risposta: illimitata
Digitale/Analogico: Digitale
R MPE (Ripetibilità): 0,01 mm
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Protezione: IP42

Download & documenti

Prodotti correlati