Descrizione:
Un comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.
Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino al successivo cambio della batteria
Facile lettura dei valori grazie all'ampio display digitale/analogico
Disponibile modello con passo digitale di 0,5 µm
Possibilità di semplici calcoli e rilevamento dei valori di picco
Dotato di funzione di avviso per il piano di calibrazione
La valutazione GO/±NG viene effettuata impostando la tolleranza superiore e inferiore
Display ruotabile di 330°.
Un blocco delle funzioni protegge il comparatore dall'uso non autorizzato.
Proprietà:
- ABS/INC (INC ZERO): Sì
- Allarme: Bassa tensione, errore di regolazione, errore del sensore, overflow del display ecc.
- Allarme batteria scarica: Sì
- Vecchio numero di articolo: 543-492B
- Campo di misura analogico commutabile: Sì
- Visualizzazione: LCD, altezza cifre 11 mm, ruotabile di 330°
- Spegnimento automatico: Sì
- Durata batteria: Circa 2700 ore (funzionamento continuo)
- Pulsanti personalizzati: Sì
- DATA/HOLD: Sì
- Uscita dati Digimatic: Sì
- Digimatic S1 Interfaccia bidirezionale: Sì
- Digitale/analogico: Digitale
- Scala digitale: Encoder lineare assoluto con capacità elettrostatica
- Alimentazione: 1 x batteria CR2032
- Blocco delle funzioni: Sì
- Valutazione GO/+/-NG: Sì
- Valore limite dell’errore di misura , E MPE (intero campo di misura): +/-0,00020”/0.005 mm
- Dimensioni: 0,35 X 0,156 X 0,078 M
- H MPE (arco di inversione): 0,00008”/ 0,002 mm
- Funzione di avviso di calibrazione: Sì
- Max. Velocità di reazione: Senza limiti
- Campo di misura: 2”/50,8 mm
- Punta di contatto: Sfera in metallo duro, filettata: No.4-48UNF
- Frequenza di misurazione (MAX/MIN/RANGE): 50 volte/s
- Forza di misura MPL: ≤2,3 N
- ON/OFF: Sì
- R MPE (ripetibilità): 0,00008”/0,002
- Gambo ∅: 9,52 mm
- Grado di protezione: IP42
- Modello: Norma ASME/ANSI/AGD
- Direzione di conteggio commutabile: Sì
- Risoluzione: 0,00002”/0,00005”/0,0001”/0,0005”, 0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm
- Valore incrementale selezionabile: Sì
- Pollici/Metriche: Pollici/Metriche
- Commutabile tra sistema imperiale e metrico: Sì