Comparatore digitale ID-C, bassa forza di misura, 12,7 mm, 0,01 mm, parete posteriore con occhiello

Codice art.: 543-715
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-715
EAN / GTIN 4946368850207
Codice del produttore 543-715
Numero-L L40010 14345
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.

Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino al successivo cambio della batteria
Facile lettura dei valori grazie all'ampio display digitale/analogico
Disponibile modello con passo digitale di 0,5 µm
Possibilità di semplici calcoli e rilevamento dei valori di picco
Dotato di funzione di avviso per il piano di calibrazione
La valutazione GO/±NG viene effettuata impostando la tolleranza superiore e inferiore
Display ruotabile di 330°.
Un blocco delle funzioni protegge il comparatore dall'uso non autorizzato.

Proprietà:

Protezione: IP42
Frequenza di misura (MAX/MIN/RANGE): 50 volte/s
Errore max. Errore ammissibile
E MPE (Gamma totale): 0,02 mm
Gamma: 12,7 mm
Digitale/Analogico: Digitale
H MPE (isteresi): 0,02 mm
Passo digitale: 0,01 mm
Ø dello stelo: 8 mm
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Pollici-Metrico: Metrico
R MPE (Ripetibilità): 0,01 mm
Velocità massima di risposta: illimitata
Display: LCD, altezza dei caratteri 11 mm, ruotabile di 330°

Download & documenti

Prodotti correlati