Comparatore digitale ID-C, ASME/ANSI, pollici/metrico, 0,5″, 0,0005″, pannello posteriore piatto, senza inserto di misura

Codice art.: 543-712BS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-712BS
EAN / GTIN 4946368863689
Codice del produttore 543-712BS
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.

Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino al successivo cambio della batteria
Facile lettura dei valori grazie all'ampio display digitale/analogico
Disponibile modello con passo digitale di 0,5 µm
Possibilità di semplici calcoli e rilevamento dei valori di picco
Dotato di funzione di avviso per il piano di calibrazione
La valutazione GO/±NG viene effettuata impostando la tolleranza superiore e inferiore
Display ruotabile di 330°.
Un blocco delle funzioni protegge il comparatore dall'uso non autorizzato.

Proprietà:

Digitale/Analogico: Digitale
Interfaccia bidirezionale Digimatic S1: Sì
Impostazione di spegnimento automatico: Sì
Fornitura: Inclusi batteria CR-2032, batteria apri-coperchio, maniglia di sollevamento del mandrino (modelli da 25,4 e 50,8 mm), peso (modelli a bassa forza), certificato di ispezione.
Risoluzione barra analogica commutabile: Sì
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Velocità massima di risposta: illimitata
Funzione di avviso di calibrazione: Sì
Commutazione pollici/metri: Sì
Selezione della risoluzione delle barre analogiche: Sì
Tasti di personalizzazione: Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello