Comparatore digitale ID-C, 12,7 mm, 0,01 mm, piastra posteriore con occhiello

Codice art.: 543-710
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-710
EAN / GTIN 4946368850146
Codice del produttore 543-710
Numero-L L40010 14470
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.

Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino al successivo cambio della batteria
Facile lettura dei valori grazie all'ampio display digitale/analogico
Disponibile modello con passo digitale di 0,5 µm
Possibilità di semplici calcoli e rilevamento dei valori di picco
Dotato di funzione di avviso per il piano di calibrazione
La valutazione GO/±NG viene effettuata impostando la tolleranza superiore e inferiore
Display ruotabile di 330°.
Un blocco delle funzioni protegge il comparatore dall'uso non autorizzato.

Proprietà:

Frequenza di misura (MAX/MIN/RANGE): 50 volte/s
Velocità massima di risposta: illimitata
Digitale/Analogico: Digitale
Display: LCD, altezza dei caratteri 11 mm, ruotabile di 330°
Gamma: 12,7 mm
H MPE (isteresi): 0,02 mm
Pollici-Metrico: Metrico
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Protezione: IP42
Errore max. Errore ammissibile
E MPE (Gamma totale): 0,02 mm
R MPE (Ripetibilità): 0,01 mm
Passo digitale: 0,01 mm
Ø dello stelo: 8 mm

Download & documenti

Prodotti correlati