Descrizione:
Un comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.
Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino al successivo cambio della batteria
Facile lettura dei valori grazie all'ampio display digitale/analogico
Disponibile modello con passo digitale di 0,5 µm
Possibilità di semplici calcoli e rilevamento dei valori di picco
Dotato di funzione di avviso per il piano di calibrazione
La valutazione GO/±NG viene effettuata impostando la tolleranza superiore e inferiore
Display ruotabile di 330°.
Un blocco delle funzioni protegge il comparatore dall'uso non autorizzato.
Proprietà:
Commutazione pollici/metri: Sì
Risoluzione barra analogica commutabile: Sì
Digitale/Analogico: Digitale
Passo digitale commutabile: Sì
Velocità massima di risposta: illimitata
Fornitura: Inclusi batteria CR-2032, batteria apri-coperchio, maniglia di sollevamento del mandrino (modelli da 25,4 e 50,8 mm), peso (modelli a bassa forza), certificato di ispezione.
Tasti di personalizzazione: Sì
Impostazione di spegnimento automatico: Sì
Selezione della risoluzione delle barre analogiche: Sì
Funzione di avviso di calibrazione: Sì
Interfaccia bidirezionale Digimatic S1: Sì
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo