Comparatore digitale ID-C, bassa forza di misura, 12,7 mm, 0,0005 mm, pannello posteriore piatto

Codice art.: 543-705B
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-705B
EAN / GTIN 4946368850092
Codice del produttore 543-705B
Numero-L L40010 14409
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.

Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino al successivo cambio della batteria
Facile lettura dei valori grazie all'ampio display digitale/analogico
Disponibile modello con passo digitale di 0,5 µm
Possibilità di semplici calcoli e rilevamento dei valori di picco
Dotato di funzione di avviso per il piano di calibrazione
La valutazione GO/±NG viene effettuata impostando la tolleranza superiore e inferiore
Display ruotabile di 330°.
Un blocco delle funzioni protegge il comparatore dall'uso non autorizzato.

Proprietà:

Protezione: IP42
Passo digitale: 0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Digitale/Analogico: Digitale
Ø dello stelo: 8 mm
Display: LCD, altezza dei caratteri 11 mm, ruotabile di 330°
R MPE (Ripetibilità): 0,002 mm
Velocità massima di risposta: illimitata
Errore max. Errore ammissibile
E MPE (Gamma totale): 0,003 mm
H MPE (isteresi): 0,002 mm
Gamma: 12,7 mm
Frequenza di misura (MAX/MIN/RANGE): 50 volte/s
Pollici-Metrico: Metrico
No. Piastra posteriore del capocorda: 543-705

Download & documenti

Prodotti correlati