Descrizione:
Un comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.
Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino al successivo cambio della batteria
Facile lettura dei valori grazie all'ampio display digitale/analogico
Disponibile modello con passo digitale di 0,5 µm
Possibilità di semplici calcoli e rilevamento dei valori di picco
Dotato di funzione di avviso per il piano di calibrazione
La valutazione GO/±NG viene effettuata impostando la tolleranza superiore e inferiore
Display ruotabile di 330°.
Un blocco delle funzioni protegge il comparatore dall'uso non autorizzato.
Proprietà:
Impostazione di spegnimento automatico: Sì
Funzione di avviso di calibrazione: Sì
Digitale/Analogico: Digitale
Fornitura: Inclusi batteria CR-2032, batteria apri-coperchio, maniglia di sollevamento del mandrino (modelli da 25,4 e 50,8 mm), peso (modelli a bassa forza), certificato di ispezione.
Interfaccia bidirezionale Digimatic S1: Sì
Commutazione pollici/metri: Sì
Passo digitale commutabile: Sì
Velocità massima di risposta: illimitata
Selezione della risoluzione delle barre analogiche: Sì
Risoluzione barra analogica commutabile: Sì
Tasti di personalizzazione: Sì
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo