Comparatore digitale ID-C, pollici/metrico, 0,5″, 0,00002″, pannello posteriore piatto

Codice art.: 543-701B
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-701B
EAN / GTIN 4946368850054
Codice del produttore 543-701B
Numero-L L40010 14485
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.

Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino al successivo cambio della batteria
Facile lettura dei valori grazie all'ampio display digitale/analogico
Disponibile modello con passo digitale di 0,5 µm
Possibilità di semplici calcoli e rilevamento dei valori di picco
Dotato di funzione di avviso per il piano di calibrazione
La valutazione GO/±NG viene effettuata impostando la tolleranza superiore e inferiore
Display ruotabile di 330°.
Un blocco delle funzioni protegge il comparatore dall'uso non autorizzato.

Proprietà:

Fornitura: Inclusi batteria CR-2032, batteria apri-coperchio, maniglia di sollevamento del mandrino (modelli da 25,4 e 50,8 mm), peso (modelli a bassa forza), certificato di ispezione.
Impostazione di spegnimento automatico: Sì
Funzione di avviso di calibrazione: Sì
Tasti di personalizzazione: Sì
Interfaccia bidirezionale Digimatic S1: Sì
Digitale/Analogico: Digitale
Velocità massima di risposta: illimitata
Risoluzione barra analogica commutabile: Sì
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Passo digitale commutabile: Sì
Commutazione pollici/metri: Sì
Selezione della risoluzione delle barre analogiche: Sì

Download & documenti

Prodotti correlati