Comparatore digitale ID-C, 12,7 mm, 0,0005 mm, pannello posteriore piatto, senza inserto di misura

Codice art.: 543-700BS
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-700BS
EAN / GTIN 4946368863702
Codice del produttore 543-700BS
Numero-L L40700 131304
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.

Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino al successivo cambio della batteria
Facile lettura dei valori grazie all'ampio display digitale/analogico
Disponibile modello con passo digitale di 0,5 µm
Possibilità di semplici calcoli e rilevamento dei valori di picco
Dotato di funzione di avviso per il piano di calibrazione
La valutazione GO/±NG viene effettuata impostando la tolleranza superiore e inferiore
Display ruotabile di 330°.
Un blocco delle funzioni protegge il comparatore dall'uso non autorizzato.

Proprietà:

Fornitura: Inclusi batteria CR-2032, batteria apri-coperchio, maniglia di sollevamento del mandrino (modelli da 25,4 e 50,8 mm), peso (modelli a bassa forza), certificato di ispezione.
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Velocità massima di risposta: illimitata
Impostazione di spegnimento automatico: Sì
Tasti di personalizzazione: Sì
Interfaccia bidirezionale Digimatic S1: Sì
Digitale/Analogico: Digitale
Commutabile in pollici/metri: No
Passo digitale commutabile: Sì
Selezione della risoluzione delle barre analogiche: Sì
Funzione di avviso di calibrazione: Sì
Risoluzione barra analogica commutabile: Sì

Download & documenti

Prodotti correlati