Comparatore digitale, calcolo ID-C, pollici/metrico, 2″, 0,00005″, pannello posteriore piatto

Codice art.: 543-596B-10
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-596B-10
EAN / GTIN 4946368863214
Codice del produttore 543-596B-10
Numero-L L40010 16527
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il comparatore consente di utilizzare una funzione di calcolo per i valori misurati Ax+B+Cx-1 La funzione di calcolo integrata è utilizzata in molte applicazioni (ad esempio: misurazione del diametro esterno) I coefficienti A, B e C possono essere definiti liberamente. X = percorso del perno di misura Display analogico a barre (commutabile su 14 scale diverse) Valutazione della tolleranza GO/NG Funzione MAX/MIN/MAX-MIN per la registrazione dei valori di picco Modalità ″FAST″ selezionabile per la registrazione dei valori di picco (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclo di registrazione 20 ms o 50 valori misurati/s Semplice impostazione tramite guida a menu sul display Con un PC e un'interfaccia USB opzionale, il comparatore può essere parametrizzato con un programma speciale.

Proprietà:

Digitale/Analogico: Digitale
Gamma: 2″/50,8 mm
Protezione: IP42
Pollici-Metrico: Pollici/Metrico
Passo digitale: 0,00005″/0,001 mm (impostazione predefinita), 12 passi
H MPE (isteresi): 0,0001″/0,002 mm
Errore max. Errore ammissibile
E MPE (gamma totale): ±0,00025″/0,006 mm
Velocità massima di risposta: illimitata
Display: LCD, altezza caratteri 8 mm, ruotabile di 330
R MPE (Ripetibilità): 0,0001″/0,002 mm
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Frequenza di misura (MAX/MIN/RANGE): Modalità standard: 10 volte/s modalità veloce: 50 volte/s (velocità dello stantuffo max. 50 µm/s per la misura di picco)
Ø dello stelo: 8 mm

Download & documenti

Prodotti correlati